




Wurth
Desengraxante Express 500ml
Cód: 0890107433 · EAN: 4099618249501 · Un: UN
DESENGRAXANTE EXPRESS 500ML/310G
Em estoque
R$ 40,62
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Desengraxante Express é um desengraxante de alto poder de limpeza, formulado à base de solventes orgânicos. Desenvolvido para limpar e desengraxar peças em geral sem deixar resíduos. Indicado para remoção de óleos, graxas, fluido de freio, dentre outros contaminantes. Indicado para engrenagens e superfícies metálicas. Por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.Características:- Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar peças plásticas, borrachas e fiação;- Desengraxa rapidamente peças metálicas;- Não agride borrachas e peças plásticas;- Alta volatilidade. Seca instantaneamente;- Não deixa resíduos.Aplicações:- Indicado para desengraxe de engrenagens e peças metálicas em geral;- Indicado para a limpeza de todos os componentes do sistema de freio;- Desengraxe da embreagem e transmissão;- Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para visualização de vazamento;- Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta Temperatura.Modo de Usar:- Certifique-se que o local ou a peça a ser aplicada esteja fria: Aerossol: ;- Aplique o produto diretamente sobre a peça ou na parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm;- Efetue a limpeza sempre da parte superior da peça para baixo e para fora da área de limpeza;- Deixe o produto secar;- Quando necessário, reaplique o produto. Líquido: ;- Aplique o produto com um pincel ou pulverizador, quanto maior a pressão no pulverizador, maior será a eficiência na limpeza. Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira e aguarde a secagem do produto. Quando necessário, reaplique o produto.Principais Vantagens:- Remove rapidamente o pó da pastilha de freio, fluido de freio, graxa e outros contaminantes do sistema de freio;- Elimina resíduos e oleosidades do motor;- Limpa e seca em segundos;- Fácil visualização de vazamentos.Importante:- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;- Não aplique sob superfícies aquecidas.
Família: 12.02.0020A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-09-2024/12.02.0020A/12.02.0020A.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/DESENGRAXANTE%20EXPRESS%20%280890107433%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618249501
| Código interno | 0890107433 |
| SKU | 0890107433 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,600 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,7 (n-Hexano) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Ponto de Ebulição | 69°C (n-Hexano) (Inicial) |
| Ponto de Fulgor | -60°C |
| Ponto de Fusão | -955°C |
Cor: Incolor | Densidade: 0,7 (n-Hexano) | Estado Físico: Líquido Premido | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: 69°C (n-Hexano) (Inicial) | Ponto de Fulgor: -60°C | Ponto de Fusão: -955°C | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.

