Wurth
DESMOLDANTE DE CONCRETO PARA FORMAS 200L
Cód: 0893110252 · EAN: 7891799517236 · Un: UN
DESMOLDANTE DE CONCRETO PARA FORMAS 200L
Em estoque
R$ 3.340,13
em até 5x de R$ 668,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Desmoldante de Concreto para Forma Metálica é uma emulsão de óleos vegetais e ceras sintéticas utilizada para facilitar o processo de desmolde de concreto e argamassa em formas ou moldes metálicos, de plástico, resina, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado. O produto cria uma película sobre a forma que impede a aderência da argamassa ou concreto no substrato. Proporciona um melhor acabamento superficial do concreto após secagem e desmolde. A utilização do produto proporciona maior vida útil às formas e aumenta a produtividade no processo de desmolde.
Características:
- Pode ser aplicado em formas de metal, plástico, resina, madeira bruta, compensados resinados ou plastificados;
- Facilita o processo de desmolde de peças de concreto e argamassa;
- Proporciona ótimo acabamento às peças desmoldadas;
- Aumenta a vida útil das formas;
- Se utilizado sem diluição, a performance do processo de desmolde será ainda maior;
- Pode ser aplicado com trincha, pincel, brocha ou pistola de pintura;
- Rendimento: para formas de madeira, 10 metros por litro. Para formas metálicas, plásticas ou resinadas, 20 metros por litro.
Aplicações:
- Indicado para facilitar o desmolde e melhorar o aspecto superficial de peças de concreto ou argamassa preparadas em formas metálicas, de plástico, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado.
Principais Vantagens:
- Produto de base aquosa;
- Aumenta a produtividade do processo de desmolde;
- Aumenta a vida útil das formas;
- Proporciona melhor acabamento superficial das peças de concreto e argamassa.
O Desmoldante de Concreto para Forma Metálica é uma emulsão de óleos vegetais e ceras sintéticas utilizada para facilitar o processo de desmolde de concreto e argamassa em formas ou moldes metálicos, de plástico, resina, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado. O produto cria uma película sobre a forma que impede a aderência da argamassa ou concreto no substrato. Proporciona um melhor acabamento superficial do concreto após secagem e desmolde. A utilização do produto proporciona maior vida útil às formas e aumenta a produtividade no processo de desmolde.
Características:
- Pode ser aplicado em formas de metal, plástico, resina, madeira bruta, compensados resinados ou plastificados;
- Facilita o processo de desmolde de peças de concreto e argamassa;
- Proporciona ótimo acabamento às peças desmoldadas;
- Aumenta a vida útil das formas;
- Se utilizado sem diluição, a performance do processo de desmolde será ainda maior;
- Pode ser aplicado com trincha, pincel, brocha ou pistola de pintura;
- Rendimento: para formas de madeira, 10 metros por litro. Para formas metálicas, plásticas ou resinadas, 20 metros por litro.
Aplicações:
- Indicado para facilitar o desmolde e melhorar o aspecto superficial de peças de concreto ou argamassa preparadas em formas metálicas, de plástico, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado.
Principais Vantagens:
- Produto de base aquosa;
- Aumenta a produtividade do processo de desmolde;
- Aumenta a vida útil das formas;
- Proporciona melhor acabamento superficial das peças de concreto e argamassa.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.03.0352
Referências: Busca: 7891799517236
| Código interno | 0893110252 |
| SKU | 0893110252 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 209,000 kg |
| Altura | 84,5 cm |
| Largura | 60,5 cm |
| Comprimento | 60,5 cm |
| Produtos Associados | Removedor de Cimento; Desengraxante Universal Eco-W; Luvas; Calçados de Segurança |
| Densidade | 0,950 - 0,980 g/cm3 (a 20 °C) |
| Embalagem | 200L |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 7,9 |
| Aspecto | Branco a levemente amarelado |
| Ponto de Ebulição | 106 °C |
| Inflamabilidade | Não inflamável |
| Solubilidade em Água | Solúvel |
| Temperatura de Decomposição | 380 °C |
Embalagem: 200L | Ponto de Ebulição: 106 °C | Aspecto: Branco a levemente amarelado | Densidade: 0,950 - 0,980 g/cm3 (a 20 °C) | Odor: Característico | Produtos Associados: Removedor de Cimento; Desengraxante Universal Eco-W; Luvas; Calçados de Segurança | Estado Físico: Líquido | pH: 7,9 | Inflamabilidade: Não inflamável | Solubilidade em Água: Solúvel | Temperatura de Decomposição: 380 °C
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.