Disco Cerâmico Diamantado de Polimento 4" Basic 7 Passos G10000 Buffy Embalagem com 2 Unidades
DISCO CERAMICO POLIM 7P BASIC G10000
Descrição do Produto:
Discos de resina cerâmica impregnada com partículas de diamante, em diferentes grãos para polimento de rochas ornamentais em processo úmido.
Características:
- Para utilização em pedras escuras;
- Ótimo acabamento;
- Grande durabilidade;
- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração;
- Costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
- Utilização com água;
- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho;
- Discos de 4" de diâmetro;
- Rotação máxima 4.000 RPM.
Aplicações:
Polimento de rochas naturais escuras como:
- Granitos;
- Rochas sintéticas.
Modo de usar:
- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento;
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final, efeito espelhado, grão 10.000.
Principais Vantagens:
- Polimento de ótimo brilho e durabilidade;
- Disco com grande rendimento;
- Alta concentração de diamantes;
- Polimento de pedras escuras.
Referências: Busca: 7891799465117
| Código interno | 0668107018 |
| SKU | 0668107018 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,057 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Grãos | G10000 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.