Disco Cerâmico Diamantado de Polimento 4" Premium 7 Passos G1500
DISCO CERAMICO POLIM 7P PREMIUM G1500
Descrição do Produto:
Discos de resina cerâmica de altíssima resistência impregnada com diamantes de elevada qualidade, em diferentes grãos para polimento de rochas ornamentais em processo úmido.
Características:
- Para utilização em quaisquer pedras, tanto claras quanto escuras;
- Excelente acabamento;
- Excelente rendimento;
- Excelente durabilidade;
- Diferentes grãos para um polimento perfeito e de longa duração;
- Exclusivo grão extra 36 para desbaste pesado;
- Costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
- Furação central e sulcos raiados permitem alto nível, de refrigeração aumentando a vida útil da lixa;
- Discos de 4" de diâmetro;
- Rotação máxima 4.000 RPM.
Aplicações:
- Polimento de rochas naturais como: mármore e granito.
Modo de Usar:
- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento;
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final, efeito espelhado, grão 10.000;
- Uso do grão 36 opcional ao processo pré brilho geralmente realizado em disco de desbaste fino ou abrasivo cônico.
Principais Vantagens:
- Polimento de pedras claras e escuras;
- Excepcional polimento de alto brilho;
- Brilho de alta durabilidade;
- Disco com alto rendimento;
- Alta concentração de diamantes.
Referências: Busca: 7891799465018
| Código interno | 0668107008 |
| SKU | 0668107008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Grãos | G1500 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.