Disco Cerâmico Diamantado de Polimento 7 Passos Basic Uniformidade 4" 100mm 1500
DISCO CERAMICO POLIMENTO 7P BASIC G1500
Descrição do Produto:
Discos de resina cerâmica impregnada com partículas de diamante, em diferentes grãos para polimento de rochas naturaiss em processo úmido e seco.
Características:
- Para utilização em pedras escuras;
- Ótimo acabamento;
- Grande durabilidade;
- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração;
- Costado Hook and Loop para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
- Utilização com água ou a seco;
- Melhor utilização com água em abundância;
- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho;
- Discos de 4" de diâmetro;
- Rotação máxima 4.000 RPM.
Aplicações:
- Polimento de rochas naturais escuras como: ;
- Granitos;
- Mármores;
- Porcelanato;
- Cerâmicos.
Modo de Usar:
- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
- Ideal utilizar água em abundância durante o processo de polimento;
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final;
- Recomendamos o disco Buff para espelhamento superior.
Principais Vantagens:
- Polimento de ótimo brilho e durabilidade;
- Disco com grande rendimento;
- Alta concentração de diamantes;
- Polimento de pedras escuras.
Restrições de Uso:
- Usar disco apenas em máquinas adequadas para o trabalho;
- Usar equipamentos de proteção individual;
- Não ultrapassar a rotação máxima permitida;
- Usar grampos de fixação ou assegurar que o material a ser polido está fixo para evitar oscilações.
Referências: Busca: 4099618299322
| Código interno | 0668107032 |
| SKU | 0668107032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| GRÃO | 1500 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.