Disco Abrasivo de Corte Aço Construção e Serralheria 5 un 300mm - 3/4"
DISCO CORTE ACO CONST SERRAL 300X3,0X19
Descrição do Produto:
Disco abrasivo de corte Construção, foi especialmente desenvolvido para cortes de aço carbono e outros metais ferrosos.
Características:
- Cortes rápidos e precisos;
- Grande velocidade de corte;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira e máquina estacionárias tipo serra policorte, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Aplicações:
- Ideal para cortes de chapas metálicas, vergalhões, vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço e armações feitos em aço
Restrições de Uso:
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s) - (70 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplicar pressão lateral sobre o disco;
- Não efetuar cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
| Código interno | 0664300001 |
| SKU | 0664300001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,400 kg |
| Altura | 30,0 cm |
| Largura | 28,0 cm |
| Comprimento | 1,7 cm |
| Diâmetro | 300mm - 3/4" mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.