Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 180 3,0
DISCO CORTE FIRECUT ACO 180X3,0X22
Descrição do Produto:Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.Características:- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;- Boa velocidade de corte;- Longa duração.Aplicações:- Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.Principais Vantagens:- Cortes rápidos e precisos;- Ótima relação custo/ benefício;- Liberação de odor e fumaça reduzido;- Formação mínima de rebarbas.
Referências: Busca: 4065746794244 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0669180303 |
| SKU | 0669180303 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,183 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Diâmetro | 180 mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Produtos Associados | Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap. |
| Aplicações | Aço Carbono e Ferro |
| Sinônimo | Disco para Lixadeira |
| Espessura | 3,0 |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm - 7/8" |
| Rotações | 8500 RPM |
| Perfil | Reto |
Este produto ainda não possui avaliações.