Wurth
Disco de Corte para Inox Fire Cut 180 1,6
Cód: 0669180301 · EAN: 4065746793940 · Un: UN
DISCO CORTE FIRECUT INOX 180X1,6X22
Em estoque
R$ 130,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 13,09 por unidade)
em até 5x de R$ 26,18 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.Características:- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;- Boa velocidade de corte;- Formação mínima de rebarbas;- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;- Boa velocidade de trabalho;- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.Aplicações:- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.Principais Vantagens:- Cortes rápidos e precisos;- Ótima relação custo/ benefício;- Liberação de odor e fumaça reduzido;- Formação mínima de rebarbas.
Família: 01.04.0027 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-03-2024/01.04.0027/01.04.0027_DISCO_DE_CORTE_FIRE_CUT_INOX_-_c%C3%B3pia.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746793940 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0669180301 |
| SKU | 0669180301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,097 kg |
| Altura | 19,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Diâmetro | 180 mm |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Produtos Associados | Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira |
| Aplicações | Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos |
| Sinônimo | Disco para Lixadeira |
| Espessura | 1,6 |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm (7/8") |
| Rotação Máxima | 8500 RPM |
| Perfil | Reto |
Aplicações: Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos | Composições: Embalagem com 10 Peças | Diâmetro do Furo: 22,23mm (7/8") | DIÂMETRO: 180 | ESPESSURA: 1,6 | Perfil: Reto | Produtos Associados: Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira | Rotação Máxima: 8500 RPM | Sinônimo: Disco para Lixadeira
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 1,0
Cód: 0669115302
R$116,25
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 29,06 sem juros
Em estoque