Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 1,0
Wurth

Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 1,0

Cód: 0669115302 · EAN: 4065746793865 · Un: UN

DISCO CORTE FIRECUT INOX 115X1,0X22

Em estoque
R$ 116,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,65 por unidade)
em até 4x de R$ 29,06 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.Características:- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;- Boa velocidade de corte;- Formação mínima de rebarbas;- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;- Boa velocidade de trabalho;- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.Aplicações:- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.Principais Vantagens:- Cortes rápidos e precisos;- Ótima relação custo/ benefício;- Liberação de odor e fumaça reduzido;- Formação mínima de rebarbas.
Família: 01.04.0027 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-03-2024/01.04.0027/01.04.0027_DISCO_DE_CORTE_FIRE_CUT_INOX_-_c%C3%B3pia.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pela Wurth)

Referências: Busca: 4065746800280 | Busca: Disco para Lixadeira

Código interno0669115302
SKU0669115302
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,718 kg
Altura4,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento12,0 cm
Diâmetro115 mm
ComposiçõesEmbalagem com 25 Peças
Produtos AssociadosDiscos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira
AplicaçõesAço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos
SinônimoDisco para Lixadeira
Espessura1,0
Diâmetro do Furo22,23mm (7/8")
Rotação Máxima13300 RPM
PerfilReto
Aplicações: Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos | Composições: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro do Furo: 22,23mm (7/8") | DIÂMETRO: 115 | ESPESSURA: 1,0 | Perfil: Reto | Produtos Associados: Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira | Rotação Máxima: 13300 RPM | Sinônimo: Disco para Lixadeira

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Cód: 0893424120
R$12,54
Em estoque
Disco de Corte para Inox Fire Cut 180 1,6
Wurth
Disco de Corte para Inox Fire Cut 180 1,6
Cód: 0669180301
R$130,90
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 26,18 sem juros
Em estoque
Tinta Spray SPRAY PRETO FOSCO 400 ML/250 G
Wurth
Tinta Spray SPRAY PRETO FOSCO 400 ML/250 G
Cód: 0893012011
R$29,74
Em estoque
Tinta Spray SPRAY PRETO BRILHANTE 400 ML/250 G
Wurth
Tinta Spray SPRAY PRETO BRILHANTE 400 ML/250 G
Cód: 0893012017
R$29,74
Em estoque