
Disco de Corte para Inox Fire Cut 230 1,8
DISCO CORTE FIRECUT INOX 230X1,8X22,23
Descrição do Produto:Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.Características:- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;- Boa velocidade de corte;- Formação mínima de rebarbas;- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;- Boa velocidade de trabalho;- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.Aplicações:- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.Principais Vantagens:- Cortes rápidos e precisos;- Ótima relação custo/ benefício;- Liberação de odor e fumaça reduzido;- Formação mínima de rebarbas.
Referências: Busca: 4065746793759 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0669230301 |
| SKU | 0669230301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,191 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Diâmetro | 230 mm |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Produtos Associados | Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira |
| Aplicações | Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos |
| Sinônimo | Disco para Lixadeira |
| Espessura | 1,8 |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm (7/8") |
| Rotação Máxima | 6650 RPM |
| Perfil | Reto |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
