

Disco de Corte Thunder Inox 115 x 1,0 x 22,0mm 0,8
DISCO CORTE THUNDER INOX 115X0,8X22
Descrição do Produto:
Disco abrasivo de corte Thunder Inox, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor;
- Excelente precisão de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.
Aplicações:
- Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos;
- Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto poderá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplique pressão lateral sobre o disco;
- Não efetue cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
Principais Vantagens:
- Boa durabilidade;
- Desperdício mínimo de material;
- Boa performance de corte;
- Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos;
- Consumo de energia reduzido;
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
Referências: Busca: 4065746794121 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0664115301 |
| SKU | 0664115301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,700 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Descrição | 115 x 0,8 x 22,0mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.