Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Disco de Desbaste Fire Cut Embalagem com 10 Unidades 230 6,8
Wurth

Disco de Desbaste Fire Cut Embalagem com 10 Unidades 230 6,8

Cód: 0669230305 · EAN: 4065746755375 · Un: UN

DISCO DESBASTE FIRECUT 230X6,8X22

Em estoque
R$ 321,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 32,11 por unidade)
em até 5x de R$ 64,22 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O disco abrasivo de desbaste Fire Cut foi desenvolvido para trabalhos de desbaste de superfícies metálicas e cordões de solda, em todos os tipos de aço carbono e metais ferrosos.

Características:

- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
- Composto por três telas de fibra de vidro;
- Perfil côncavo;
- Utilizado em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira;
- Todos os discos sõ fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B7.1 e EN 12413.

Aplicações:

- Ideal para desbaste em diversos tipos de materiais: aço carbono e metais ferrosos;
- Pode ser utilizado em todas as atividades onde seja necessário desbaste de cordões de solda e desbaste de peças metálicas na transformação e na indústria, etc;
- Não indicado para uso em aço inox.

Restrições de Uso:

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nuca montar o disco sem a proteção da máquina

Principais Vantagens:

- Elevada remoção de material;
- Baixa vibração;
- Desbaste sem necessidade de aplicação de força em excesso por parte do operador.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Família: 01.04.0027

Referências: Busca: 17891799513556 | Busca: 4065746755382

Código interno0669230305
SKU0669230305
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,668 kg
Altura9,0 cm
Largura24,0 cm
Comprimento24,0 cm
Diâmetro230 mm
Espessura6,8
DIÂMETRO: 230 | ESPESSURA: 6,8 | Espessura: 6,8mm - 9/32" | Diâmetro: 230 mm - 9" | Tipo: Perfil Côncavo | Rotação Máxima: 6650 RPM | Composições: Embalagem com 10 Unidades

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.