
Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 180
DISCO DIAMTD ACABAMENTO 95MM G180
Descrição do Produto:
Desenvolvido para o processo de acabamento, etapa posterior ao desbaste de rochas naturais, ornamentais e industrializadas, para posterior polimento das superfícies.
Características:
- Base fabricada em aço;
- Segmentos lisos e contínuos com liga metálica resistente e diamantes de alta qualidade;
- Alta concentração de diamantes para um ótimo acabamento;
- Diferentes cores para fácil identificação dos grãos;
- Substituem as primeiras etapas das lixas cerâmicas de polimento e rebolos cônicos.
Aplicação:
- Utilizado em esmerilhadeira elétrica e pneumática para desbaste fino no processo de acabamento e posterior polimento das superfícies em mármores, granitos, outras rochas naturais ou industrializadas.
Restrições de uso:
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando dessa forma sua vida útil.
Modo de usar:
- Utilizado imediatamente após o uso do disco de desbaste;
- Utilizar consecutivamente todos os grãos, dessa forma se obtém um resultado adequado;
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil;
- Caso o disco tenha perdido seu poder de desbaste fino, é possível torna-lo abrasivo novamente, basta aplica-lo sobre uma superfície áspera, como por exemplo o lado não trabalhado de uma pedra de granito ou bloco cimentício
Referências: Busca: 7891799448745
| Código interno | 0664015180 |
| SKU | 0664015180 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,405 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 10,5 cm |
| Comprimento | 14,5 cm |
| GRÃO | 180 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar