Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 120
Wurth

Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 120

Cód: 0664015120 · EAN: 7891799448738 · Un: UN

DISCO DIAMTD ACABAMENTO 95MM G120

Em estoque
R$ 276,51
em até 5x de R$ 55,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Desenvolvido para o processo de acabamento, etapa posterior ao desbaste de rochas naturais, ornamentais e industrializadas, para posterior polimento das superfícies.

Características:

- Base fabricada em aço;
- Segmentos lisos e contínuos com liga metálica resistente e diamantes de alta qualidade;
- Alta concentração de diamantes para um ótimo acabamento;
- Diferentes cores para fácil identificação dos grãos;
- Substituem as primeiras etapas das lixas cerâmicas de polimento e rebolos cônicos.

Aplicação:

- Utilizado em esmerilhadeira elétrica e pneumática para desbaste fino no processo de acabamento e posterior polimento das superfícies em mármores, granitos, outras rochas naturais ou industrializadas.

Restrições de uso:

- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando dessa forma sua vida útil.

Modo de usar:

- Utilizado imediatamente após o uso do disco de desbaste;
- Utilizar consecutivamente todos os grãos, dessa forma se obtém um resultado adequado;
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil;
- Caso o disco tenha perdido seu poder de desbaste fino, é possível torna-lo abrasivo novamente, basta aplica-lo sobre uma superfície áspera, como por exemplo o lado não trabalhado de uma pedra de granito ou bloco cimentício

Família: 01.05.0200
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799448738

Código interno0664015120
SKU0664015120
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,401 kg
Altura4,0 cm
Largura10,5 cm
Comprimento14,5 cm
GRÃO120
GRÃO: 120 | Altura do Segmento: 5mm | Cor: Cinza | Diâmetro: 95mm | Encaixe: M14 | Grão: 120 | Largura do Segmento: 20mm | Produtos Associados: Discos diamantados de desbaste; Discos diamantados de corte; Discos cerâmicos de polimento | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 180
Wurth
Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 180
Cód: 0664015180
R$290,33
5x de R$ 58,07 sem juros
Em estoque
Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 220
Wurth
Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 220
Cód: 0664015220
R$276,51
5x de R$ 55,30 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Cód: 0890200302
R$49,09
Em estoque
Mascara Respirador Dobrável PFF1-S
Wurth
Mascara Respirador Dobrável PFF1-S
Cód: 0899110410
R$39,10
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
-24% Fita Crepe Uso Geral 18 50 m
Wurth
Fita Crepe Uso Geral 18 50 m
Cód: 0992311118
R$ 48,60
R$36,90
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque