Wurth
DISCO DIAMTD CORTE CONSTRUCAO 110 TURBO
Cód: 0668535001 · EAN: 7891799481063 · Un: UN
DISCO DIAMTD CORTE CONSTRUCAO 110 TURBO
Em estoque
R$ 407,60
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 20,38 por unidade)
em até 5x de R$ 81,52 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte CONSTRUÇÃO foram especialmente desenvolvidos para o trabalho do dia a dia em canteiros de obras, para uso geral em diversos materiais de construção como: alvenaria, blocos, tijolos, etc.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Produzido com alma em aço e segmentos com liga metálica que proporciona fácil e rápida exposição do diamante;
- 1 - Liso / Continuo: corte lento e estável para melhor acabamento;
- 2 - Segmentado: para cortes agressivos e muito rápidos como melhor refrigeração dando ao disco mais vida útil;
- 3 - Turbo: design intermediário que propicia tanto acabamento como velocidade em um bom nível de qualidade.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas em canteiros de obra para corte de elementos de construção.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Boa velocidade de corte.
Os Discos diamantados de corte CONSTRUÇÃO foram especialmente desenvolvidos para o trabalho do dia a dia em canteiros de obras, para uso geral em diversos materiais de construção como: alvenaria, blocos, tijolos, etc.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Produzido com alma em aço e segmentos com liga metálica que proporciona fácil e rápida exposição do diamante;
- 1 - Liso / Continuo: corte lento e estável para melhor acabamento;
- 2 - Segmentado: para cortes agressivos e muito rápidos como melhor refrigeração dando ao disco mais vida útil;
- 3 - Turbo: design intermediário que propicia tanto acabamento como velocidade em um bom nível de qualidade.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas em canteiros de obra para corte de elementos de construção.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Boa velocidade de corte.
Família: 01.05.1932
Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481063
| Código interno | 0668535001 |
| SKU | 0668535001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,000 kg |
| Altura | 11,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 110mm mm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Serra Mármore; EPI-s; Chumbador Químico; Brocas para concreto |
| Modelos | Turbo |
| Diâmetro Interno | 20mm |
| Rotações | 13800 RPM |
| Espessura da Coroa | 2,3mm |
| Altura da Coroa | 10mm |
Altura da Coroa: 10mm | Composições: Unitário | Diâmetro Interno: 20mm | Diâmetro: 110mm | Espessura da Coroa: 2,3mm | Modelos: Turbo | Produtos Associados: Serra Mármore; EPI-s; Chumbador Químico; Brocas para concreto | Rotações: 13800 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.