Wurth
Disco Diamantado Construção 180 SEGMENTADO
Cód: 0668544002 · EAN: 7891799481087 · Un: UN
DISCO DIAMTD CORTE CONSTRUCAO 180 SEGM
Em estoque
R$ 513,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 51,32 por unidade)
em até 5x de R$ 102,64 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Disco Diamantado Corte Construção 230 Segmentado Embalagem com 5 Unidades
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481087
| Código interno | 0668544002 |
| SKU | 0668544002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,325 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 18,5 cm |
| Comprimento | 18,5 cm |
| Diâmetro | 180 mm |
| Modelo | SEGMENTADO |
DIÂMETRO: 180 | MODELO: SEGMENTADO | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.