Disco Diamantado de Corte Contínuo Porcelanato 200mm
DISCO DIAMTD CORTE PORCEL 200X25,4
Descrição do Produto:
Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato. Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.
Características:
- Discos finos para melhor acabamento de corte;
- Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação;
- Excelente performance de corte e acabamento;
- Raias antivibração no corpo (cortes laser).
Aplicação:
- Indicado para cortes de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanato.
Modo de usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;
- Apesar de poder ser utilizado a seco, a refrigeração à água maximiza o desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil;
- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza.
Principais Vantagens:
- Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador;
- Alta performance;
- Raias antivibração;
- Cortes precisos;
- Modelo para máquina estacionária.
| Código interno | 0668200025 |
| SKU | 0668200025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,400 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Diâmetro | 200 mm |
| Espessura | 25,4 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.