Disco Diamantado para Desbaste de Mármores e Granitos 5
DISCO DIAMTD DESBASTE GRANITO 100X5
Descrição do Produto:
Os discos diamantados de desbaste para mármores e granitos são utilizados nos processos de conformação, modelagem ou acertos de irregularidades em rochas ornamentais naturais ou industrializadas, como mármores, granitos, quartzos, entre outros materiais.
Características:
- Base fabricada em alumínio;
- Corpo balanceado;
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.
Aplicações:
- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em mármore, granito, entre outros materiais.
Restrições de uso:
- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça; prolongando dessa forma sua vida útil.
Modo de usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.
Principais Vantagens:
- Disco balanceado;
- Base em alumínio;
- Grande poder de desbaste.
Referências: Busca: 7891799448790
| Código interno | 0668100005 |
| SKU | 0668100005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,507 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 10,5 cm |
| Comprimento | 14,5 cm |
| Espessura | 5 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.