Disco de Fibra para Aço - 115mm G50
DISCO FIBRA VULCANIZ ACO 115 G50
Descrição do Produto Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de óxido de alumínio para lixamento de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos e madeira. Características ;
- Produzido com Grãos de Óxido de Alumínio;
- Bom acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada. Aplicações ;
- Desbaste de cordões de solda em aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona bom acabamento e boa durabilidade.
Referências: Busca: 7891799473662
| Código interno | 0675555050 |
| SKU | 0675555050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,020 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| GRÃO | G50 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.