Disco de Fibra Vidro e Granito 115 mm 60
DISCO FIBRA VULCANIZ CARB 115 G60
Descrição do Produto Disco de fibra vulcanizada, grão abrasivo de Carbeto de Silício, ideal para lixamento de vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral, nas operações que necessitem maior remoção de material, garantindo melhor performance e acabamento. Características ;
- Produzido em Grãos de Carbeto de Silício;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada;
- Para lixamento a seco. Aplicações ;
- Desbaste de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Excelente poder de desbaste de mármores, granitos e vidros;
- Ótimo acabamento em vidro e fibra de vidro;
- Alta resistência do costado.
Referências: Busca: 7891799463175
| Código interno | 0573116060 |
| SKU | 0573116060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Diâmetro | 115 mm mm |
| GRÃO | 60 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.