

Wurth
DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 80
Cód: 0579400080 · EAN: 4066443082559 · Un: UN
DISCO FLAP 115MM G80 FIBRA F90
Em estoque
R$ 54,45
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 10,89 por unidade)
em até 2x de R$ 27,23 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
- Ideal para operações em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Carbono;
- Ø 115mm;
- 90 Folhas de Lixa;
- Costado em Fibra e formato Côncavo.
O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
- Ideal para operações em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Carbono;
- Ø 115mm;
- 90 Folhas de Lixa;
- Costado em Fibra e formato Côncavo.
Referências: Busca: 4066443082528
| Código interno | 0579400080 |
| SKU | 0579400080 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,000 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 13,5 cm |
| GRÃO | 80 |
GRÃO: 80 | Aplicação: Acabamento Fino | Composição: Embalagem com 5 Unidades | Costado: Fibra de Vidro | Desenho: Costado Côncavo | Diâmetro do furo: 22,2mm | Diâmetro: 115mm | Grão: G80 | Rotação: 13.300 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 40
Cód: 0579400040
R$54,45
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 27,23 sem juros
Em estoque
Wurth
DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 60
Cód: 0579400060
R$54,45
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 27,23 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 1,0
Cód: 0669115302
R$116,25
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 29,06 sem juros
Em estoque
