Disco Flap para Vidro/Granito Geo 80
DISCO FLAP FIRECUT VD/GR 115 FB F72 G80
Descrição do Produto:
Disco Flap Vidro/Granito é destinado para operações de desbaste e acabamento em vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Zircônia;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro (côncavo);
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento
Aplicações:
- Desbaste e acabamento em vidros, mármores, granitos, pedras, cristais, cerâmicas, porcelanatos, fibra de vidro e resinas;
- Ideal para trabalhos em vidros, granitos, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).
Principais Vantagens:
- Alto nível de desempenho em lixamento, excelente acabamento e durabilidade;
- Uso em vidro, pedra e bronze.
Referências: Busca: 4065746741071
| Código interno | 0578313317 |
| SKU | 0578313317 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,070 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| GRÃO | 80 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.