Disco Flap Manta Abrasiva 400
DISCO FLAP MANTA ABRASIVA 115MM G400
Descrição do Produto:
Disco Flap de Manta Abrasiva para diversos tipos de operações, tais como: limpeza, acabamento e polimento de diversos tipos de superfícies. Utilizado em todos os tipos de maquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendas (80m/s).
Características:
- Produzido com manta abrasiva no formato de flaps, colado sobre o costado de plástico ABS reforçado;
- Devido ao costado em plástico ABS ser maleável, permite maior área de contato e conforto quando utilizado em cantos e áreas não planas;
- Disponível em 4 gramaturas para trabalhos de limpeza e acabamento: Grosso, médio, fino e muito fino;
- Se utilizados em esmerilhadeira de velocidade variável, produzem resultados otimizados quando utilizados a velocidade recomendada 30-35 m/s (+/- 5.000rpm);
- Ângulo de trabalho: 45°.
Aplicação:
- Limpeza, desbaste e polimento em: aço inox, aço carbono, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos em geral;
- Remove facilmente incrustações, oxidação e a carbonização residual (carepa) deixado pelo cordão de solda e/ ou cortes de plasma;
- Acabamentos em tubos;
- Remoção de descolorações em inox;
- Limpeza e polimento de peças em inox;
- Acabamentos na produção de tanques.
Principais Vantagens:
- Alta concentração de abrasivos;
- Costado em plástico ABS;
- Alto poder de limpeza;
- Excelente acabamento.
Referências: Busca: 7891799486310
| Código interno | 0578115001 |
| SKU | 0578115001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,089 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| GRÃO | 400 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.