Wurth
DISCO FLAP REDSTRIPE 115MM G80 C.NYLON
Cód: 0579582318 · EAN: 4056807041612 · Un: UN
DISCO FLAP REDSTRIPE 115MM G80 C.NYLON
Em estoque
R$ 106,15
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 21,23 por unidade)
em até 4x de R$ 26,54 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O disco Flap Red Line foi desenvolvido para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Os discos Flap Red Line têm 90 folhas de lixa;
- Flaps de folha simples, compostos por mistura de grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Versões com costado em nylon e em fibra de vidro;
- Disco com costado de formato côncavo;
- Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
-;
- Grande capacidade de rendimento;
- Boa remoção de material;
- Alta durabilidade;
- Disco flap com 90 folhas de lixa.
O disco Flap Red Line foi desenvolvido para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Os discos Flap Red Line têm 90 folhas de lixa;
- Flaps de folha simples, compostos por mistura de grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Versões com costado em nylon e em fibra de vidro;
- Disco com costado de formato côncavo;
- Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
-;
- Grande capacidade de rendimento;
- Boa remoção de material;
- Alta durabilidade;
- Disco flap com 90 folhas de lixa.
Família: 01.04.0050
Unidade de Venda: 5 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 4053479817712
| Código interno | 0579582318 |
| SKU | 0579582318 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,112 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 115mm (4.1/2") mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Óxido de Alumínio e Zircônio |
| Produtos Associados | Zinco Spray; Disco de Corte; Luvas; Óculos de Segurança. |
| Aplicações | Acabamento Fino |
| Grãos | 80 |
| Diâmetro do Furo | 22,22mm |
| Rotação Máxima | 13300 RPM |
| Costado | Nylon |
| Desenho | Costado Côncavo |
Aplicações: Acabamento Fino | Composições: Unitário | Costado: Nylon | Desenho: Costado Côncavo | Diâmetro do Furo: 22,22mm | Diâmetro: 115mm (4.1/2") | Grãos: 80 | Materiais: Óxido de Alumínio e Zircônio | Produtos Associados: Zinco Spray; Disco de Corte; Luvas; Óculos de Segurança. | Rotação Máxima: 13300 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.