Disco Flap Redline G C.Fibra 180 mm 80
DISCO FLAP REDSTRIPE 178MM G80 C.FIBRA
Descrição do Produto:
O disco Flap Red Line foi desenvolvido para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Os discos Flap Red Line têm 90 folhas de lixa;
- Flaps de folha simples, compostos por mistura de grãos de Óxido de Alumínio;
- Versões com costado em nylon e em fibra de vidro;
- Disco com costado de formato côncavo;
- Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Grande capacidade de rendimento;
- Boa remoção de material;
- Alta durabilidade;
- Disco flap com 90 folhas de lixa.
Referências: Busca: 4053479132358
| Código interno | 0579581378 |
| SKU | 0579581378 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,216 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 18,5 cm |
| Comprimento | 18,5 cm |
| Diâmetro | 180 mm mm |
| GRÃO | 80 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.