

Disco Flap Thunder Zirconium 115mm 40
DISCO FLAP THUNDER ZIRCONIUM 115MM G40
Descrição do Produto:
Disco Flap "Thunder Zirconium", para diversos tipos de operações, desde o desbaste ao lixamento e acabamento de superfícies metálicas. Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade. Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Produzido com 74 folhas de lixa de alta qualidade compostas por algodão e grãos 100% de Zircônio;
- Costado reforçado, produzido em plástico ABS, que permite a usinagem do costado de forma simples e segura, e desta forma a utilização do disco até o final das lixas;
- O costado plano e o design das lixas possibilitam um maior contato e pressão do disco sobre a superfície a ser trabalhada, o que proporciona uma maior remoção de material;
- Menor transmissão de calor às peças devido à conjugação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos, para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Indicado para substratos em aço carbono (ferro) e aço inox, para trabalhos como:
- Desbaste de cordões de solda;
- Lixamento e acabamento de superfícies.
Principais Vantagens:
- Grãos 100% de zircônio;
- Costado em plástico ABS (desbastável);
- Alto poder de remoção de material;
- Maior rendimento e otimização de trabalho.
Referências: Busca: 7891799486075
| Código interno | 0578481040 |
| SKU | 0578481040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,127 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| GRÃO | 40 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.