Disco de Lixa Gan-Fel com 6 Furos Emerald 400
DISCO LIXA EMERALD HOOK FILM 6F 150 G400
Descrição do Produto:
Disco de lixa premium com pluma, 6 furos para processos de desbaste, acabamento e polimento de madeiras, massas acrílicas, pinturas e metais em geral.
Características:
- Produzido em grãos de óxido de alumínio que possuem excelente resistência e geometria uniforme, garantindo melhor acabamento no processo, maior rendimento do abrasivo e ainda alta qualidade e velocidade no processo de lixamento e polimento;
- Costado de filme de poliéster de alta resistência, que garante a estabilidade do disco, com alto desempenho em operações em cantos vivos e superfícies irregulares. A lixa não rasga ou perde grãos abrasivos;
- Sistema de aderência: Pluma;
- Os furos reduzem o empastamento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Excelente desempenho contra empastamento;
- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®);
- Disponível do grão 80 ao 2000.
Aplicações:
- Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva e pintura de imóveis, bem como para metais;
- Desbaste, acabamento e fino acabamento;
- Alto rendimento em preparação de madeiras, MDF, MDP.
Modo de usar:
- Desbaste: Grão 80;
- Afinação: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220/ 240;
- Acabamento: Grãos: 280/ 320/ 400/ 500/ 600/ e 800;
- Polimento: 1000/ 1200/ 1500 e 2000.
Principais Vantagens:
- Grãos de Óxido de Alumínio de alta performance;
- Costado de filme de poliéster que proporciona maior rendimento se comparado com os tradicionais de papel;
- Recomendado para lixar quinas e cantos sem que o disco rasgue;
- Resistente a água: pode ser usado em trabalhos úmidos;
- Superfície da lixa uniforme proporciona melhor acabamento;
- Propicia um ambiente de trabalho mais limpo.
Referências: Busca: 7891799460716
| Código interno | 0577150040 |
| SKU | 0577150040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| GRÃO | 400 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.