Disco Lixa Geo Hook Film S/F 180 G 220
DISCO LIXA GEO HOOK FILM S/F 180 G220
Descrição do Produto:
Disco de Lixa com pluma, costado de papel pesado, ideal para trabalhos de acabamento ou preparação de pintura em substratos como vidro, granito e fibra de vidro.
Características:
- Produzido em Grãos de Carbeto de Silício;
- Excelente acabamento;
- Costado em papel pesado de alta resistência;
- Sistema de aderência: Pluma ;
- Superfície do disco sem furos;
- Para lixamento a seco.
Aplicações:
- Desbaste e polimento de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste e preparação de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Polimento de rochas naturais;
- Ótimo acabamento em vidro e fibra de vidro;
- Alta resistência do costado.
Referências: Busca: 7891799463281
| Código interno | 0577363220 |
| SKU | 0577363220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| GRÃO | 220 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.