Disco Lixa Wood Hook Papel 8F 125g 24
DISCO LIXA WOOD HOOK PAPEL 8F 125 G24
Descrição do Produto:
Disco de Lixa com 8 furos, destinada para aplicação em madeira, para uso em lixadeira orbital.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio em costado de papel pesado, com pluma, na configuração de 8 furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Costado em papel pesado;
- Sistema de aderência: Pluma;
- Padrão de furos: 8 furos;
- Dimensões: 125mm;
- Grãos disponíveis: 24 ao 600;
- Utilizado com Lixadeira Roto-Orbital de 125mm.
Aplicações:
- Destinado para lixamento em todos os tipos de madeira com ou sem pintura, vernizes, massas e primers, bem como madeira dura, placas de aglomerado e de construção superfícies metálicas.
Tipo de Desbaste:
- Desbaste Pesado: Grãos - 24, 36, 40;
- Rebarbarão: Grãos - 60, 80, 100;
- Afinação: Grãos - 120, 150, 180, 220;
- Acabamento: Grãos - 360, 400, 500, 600.
Principais Vantagens:
- Disponível em diversos grãos;
- Maior resistência ao rasgo;
- Aplicável a todos os tipos de madeira e móveis;
- Menor geração de pó.
Referências: Busca: 7891799464165
| Código interno | 0577126024 |
| SKU | 0577126024 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| GRÃO | 24 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.