Disco Lixa Wood Hook Papel sem Furo 125 para Semi Acabamento
DISCO LIXA WOOD HOOK PAPEL SF 125 G220
Descrição do Produto:
Disco de Lixa com sem furo, destinada para aplicação em madeira, para uso em lixadeira orbital.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio em costado de papel pesado, com pluma (sistema hook and loop), na configuração sem furos que proporcionam um excelente acabamento;
- Costado em papel pesado;
- Sistema de aderência: Pluma (sistema Hook and Loop) ;
- Padrão de furos: sem furo;
- Dimensões: 125mm;
- Grãos disponíveis: 100, 220 e 320;
- Utilizado com Lixadeira Roto-Orbital de 125mm.
Aplicações:
- Destinado para lixamento em todos os tipos de madeira com ou sem pintura, vernizes, massas e primers, bem como madeira dura, placas de aglomerado e de construção superfícies metálicas. Tipo de Desbaste ;
- Desbaste Pesado: Grãos - 24, 36, 40;
- Rebarbação: Grãos - 60, 80, 100;
- Afinação: Grãos - 120, 150, 180, 220;
- Acabamento: Grãos - 360, 400, 500, 600.
Principais Vantagens:
- Disponível em diversos grãos;
- Maior resistência ao rasgo;
- Aplicável a todos os tipos de madeira e móveis;
- Menor geração de pó.
Referências: Busca: 4099618248375
| Código interno | 0577125220 |
| SKU | 0577125220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| GRÃO | 220 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.