Disco Superflex G 115 mm 24
DISCO SUPERFLEX 115MM G24
Descrição do Produto:
Produzido com grãos abrasivos de Carbeto de Silício, com base de fibra de vidro, com sistema de resinas especiais para desbaste e lixamento de granito, rochas naturais e fibras de vidro.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de carbeto de silício;
- Costado em fibra de vidro ;
- Disponível nos modelos de 115mm e 180mm;
- Grãos disponíveis de 16 - 120.
Aplicações:
- Metais, vidros, fibra de vidro e pedras.
Principais Vantagens:
- Alto poder de desbaste;
- Alta velocidade de operação;
- Maior dissipação de calor;
- Excelente acabamento.
Referências: Busca: 7891799473044
| Código interno | 0578313002 |
| SKU | 0578313002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,056 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 115 mm mm |
| GRÃO | 24 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.