Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Dobradiça para Móveis Soft Close Combi 35mm 100 CURVA
Wurth

Dobradiça para Móveis Soft Close Combi 35mm 100 CURVA

Cód: 0683138011 · EAN: 4045989861682 · Un: UN

DOBR SOFT ACO CLICK COMBI CURVA LINHA PRO

Em estoque
R$ 176,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 17,60 por unidade)
em até 5x de R$ 35,20 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Dobradiça com amortecimento e sistema de múltiplos ajustes fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulares em madeira, MDF etc.

Características:

- 80 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Configuração 3D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo. Ajustes de profundidade, altura e deslocamento lateral;
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Dobradiça disponível em três modelos RETA, CURVA e SUPER CURVA;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Acompanha parafusos de montagem e capa superior do braço para ocultação dos parafusos;
- Alta resistência a corrosão. Informações Técnicas Do Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado; com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105º;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade. Do Calço ;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Sistema de ajuste de altura integrado.

Aplicações:

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.

Principais Vantagens:

- 80.000 ciclos de abertura;
- Dobradiça com 3 regulagens;
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento;
- Elevada resistência a oxidação.

Família: 06.02.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4045989861682

Código interno0683138011
SKU0683138011
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,136 kg
Altura5,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento32,0 cm
FormatoCURVA
FORMATO: CURVA | Acabamento: Niquelado | Compatibilidade: Chapas de 15 a 23mm de espessura | Ângulo de Abertura: 105º | Produtos Associados: Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria | Restrições de Uso: Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB | Calço: H0 de montagem tipo cruz | Garantia: 3 Meses | Composição: Dobradiça, Parafusos e Capa | Diâmetro do caneco: 35mm | Material: Aço Laminado a Frio

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.