
Wurth
DOBRAD CALCO DUPLO PRO 35 CURVA
Cód: 0683138532 · EAN: 7891799526405 · Un: UN
DOBRAD CALCO DUPLO CURVA PRO 35
Em estoque
R$ 284,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 5,68 por unidade)
em até 11x de R$ 25,82 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço Duplo - H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 1,0mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm. Calço ;
- Fabricado em aço laminado a frio ;
- Acabamento niquelado ;
- Calço Duplo de montagem tipo cruz
Aplicações:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço Duplo - H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 1,0mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm. Calço ;
- Fabricado em aço laminado a frio ;
- Acabamento niquelado ;
- Calço Duplo de montagem tipo cruz
Aplicações:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Referências: Busca: 7891799526405
| Código interno | 0683138532 |
| SKU | 0683138532 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,062 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Formato | CURVA |
FORMATO: CURVA | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DOBRAD S.CLOSE CALCO DUPLO PRO 35 CURVA
Cód: 0683138502
R$359,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 29,92 sem juros
Em estoque
Wurth
DOBRAD CALCO DUPLO PRO 35 RETA
Cód: 0683138531
R$284,00
📦 Embalagem c/ 50 un
11x de R$ 25,82 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
