Dobradiça PN 35mm Angular 165
DOBRAD PREMIUM PN 165 - 35MM
Descrições do Produto:
A Dobradiça PN 35 mm angular é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 30.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Abertura e fechamento em 1 estágio;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Slide-On;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço H0
- Slide On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Ângulos diversos de abertura.
Referências: Busca: 7891799452339
| Código interno | 0683165035 |
| SKU | 0683165035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,138 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Modelo | 165 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.