Dobradiça Soft Close Access BHS Curva
DOBRAD S.CLOSE ACCESS BHS CURVA 35MM
Descrição:
Dobradiças Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.
Características:
- 30 mil ciclos de abertura;
-Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
-Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
-Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
-Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
-Calço H0 acompanha a dobradiça;
-Espessura da Chapa: 0,9mm;
-Alta resistência a corrosão;
-Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 16Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
-Acabamento niquelado, com arremate do braço;
-Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
-Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip-On;
-Calço H0 de montagem tipo cruz;
-Fabricado em caço laminado a frio;
-Acabamento niquelado;
-Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 30 mil ciclos de abertura;
- 16hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Referências: Busca: 7891799452957
| Código interno | 0684139312 |
| SKU | 0684139312 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,089 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Formato | CURVA |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.