Wurth
DOBRAD S.CLOSE ACCESS BHS S.CURVA 35MM
Cód: 0684139313 · EAN: 7891799452964 · Un: UN
DOBRAD S.CLOSE ACCESS BHS S.CURVA 35MM
Em estoque
R$ 437,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 8,75 por unidade)
em até 5x de R$ 87,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Dobradiças Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.
Características:
- 30 mil ciclos de abertura;
-Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
-Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
-Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
-Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
-Calço H0 acompanha a dobradiça;
-Espessura da Chapa: 0,9mm;
-Alta resistência a corrosão;
-Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 16Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
-Acabamento niquelado, com arremate do braço;
-Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
-Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip-On;
-Calço H0 de montagem tipo cruz;
-Fabricado em caço laminado a frio;
-Acabamento niquelado;
-Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 30 mil ciclos de abertura;
- 16hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Dobradiças Soft-Close Access BHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.
Características:
- 30 mil ciclos de abertura;
-Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
-Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
-Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
-Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
-Calço H0 acompanha a dobradiça;
-Espessura da Chapa: 0,9mm;
-Alta resistência a corrosão;
-Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 16Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
-Acabamento niquelado, com arremate do braço;
-Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
-Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip-On;
-Calço H0 de montagem tipo cruz;
-Fabricado em caço laminado a frio;
-Acabamento niquelado;
-Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 30 mil ciclos de abertura;
- 16hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Família: 06.02.1930
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799452964
| Código interno | 0684139313 |
| SKU | 0684139313 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,091 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Laminado a Frio |
| Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
| Acabamento | Niquelado |
| Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
| Sistema | Clip-On |
| Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
| Calço | H0 de montagem tipo cruz |
| Ângulo de Abertura | 105º |
| Diâmetro do Caneco | 35mm |
Acabamento: Niquelado | Ângulo de Abertura: 105º | Calço: H0 de montagem tipo cruz | Compatibilidade: Chapas de 15 a 23mm de espessura | Composições: Unitário | Diâmetro do Caneco: 35mm | Materiais: Aço Laminado a Frio | Produtos Associados: Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria | Restrições de Uso: Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB | Sistema: Clip-On
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.