
Wurth
DOBRAD S.CLOSE C.D ACO CLICK 35 RETA
Cód: 0683131011 · EAN: 4099618220999 · Un: UN
DOBRAD S.CLOSE C.D ACO CLICK RETA 35
Em estoque
R$ 469,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 9,39 por unidade)
em até 5x de R$ 93,90 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Dobradiça de sistema de fechamento Soft Close fabricada em aço e acabamento zincado branco para montagem de portas e painés articulados em madeira, MDF, MDP, compensados, aglomerado e outros materais similares. Acompanha calço duplo H0 com sistema de encaixe Click-On.
Características:
- 80 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
- Sistema Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem;
- Disponível em três modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H0 incluso. Informações Técnicas Do Braço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Ângulo de abertura 95°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão. Do Calço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Tipo H0;
- Sistema de enxaixe Click-On;
- Sistema integrado de ajuste de posicionamento vertical, horizontal e de altura;
- Espessura do calço 0,5mm.
Aplicações:
- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 14 a 23mm.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Principais Vantagens:
- 80 mil ciclos de abertura e fechamento;
- Boa resistência à oxidação;
- Fácil de montar e desmontar;
- Ajustável tridimensionalmente após aplicação.
Características:
- 80 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
- Sistema Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem;
- Disponível em três modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H0 incluso. Informações Técnicas Do Braço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Ângulo de abertura 95°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão. Do Calço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Tipo H0;
- Sistema de enxaixe Click-On;
- Sistema integrado de ajuste de posicionamento vertical, horizontal e de altura;
- Espessura do calço 0,5mm.
Aplicações:
- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 14 a 23mm.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Principais Vantagens:
- 80 mil ciclos de abertura e fechamento;
- Boa resistência à oxidação;
- Fácil de montar e desmontar;
- Ajustável tridimensionalmente após aplicação.
Referências: Busca: 4099618220999
| Código interno | 0683131011 |
| SKU | 0683131011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Formato | RETA |
FORMATO: RETA | Calço: H0 | Composição: Embalagem com 50 unidades | Material: Aço | Modelo: Reta | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DOBRAD S.CLOSE C.D ACO CLICK 35 CURVA
Cód: 0683131012
R$469,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 93,90 sem juros
Em estoque
Wurth
CORRED TELESC SIMPLES ECO BHS PAR 300
Cód: 0684372001
R$217,47
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 43,49 sem juros
Em estoque
Wurth
CORRED TELESC SIMPLES ECO BHS PAR 350
Cód: 0684372002
R$227,59
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 45,52 sem juros
Em estoque