Dobradiça Soft Close Inox ECO BHS 35mm CURVA
DOBRAD S.CLOSE INOX ECO BHS CURVA 35MM
Descrição do Produto:
Dobradiça fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.
Características:
- 30 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close;
- Abertura e fechamento em 1 estágio (1W);
- Sistema Clip-on;
- Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H2 incluso;
- Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0 M;
- Alta resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Do Braço;
- Fabricado em aço inox;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão.
Do Calço
- Clip on;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço inox.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 30.000 Ciclos de abertura;
- Alta resistência a oxidação;
- Abertura 110°.
Referências: Busca: 7891799475796
| Código interno | 0683138202 |
| SKU | 0683138202 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Formato | CURVA |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.