Wurth
DOBRAD S.CLOSE INOX ECO BHS S.CURVA 35MM
Cód: 0683138203 · EAN: 7891799475802 · Un: UN
DOBRAD S.CLOSE INOX ECO BHS S.CURVA 35MM
Em estoque
R$ 84,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,47 por unidade)
em até 3x de R$ 28,23 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Dobradiça fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.
Características:
- 30 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close;
- Abertura e fechamento em 1 estágio (1W);
- Sistema Clip-on;
- Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H2 incluso;
- Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0 M;
- Alta resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Do Braço;
- Fabricado em aço inox;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão.
Do Calço
- Clip on;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço inox.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 30.000 Ciclos de abertura;
- Alta resistência a oxidação;
- Abertura 110°.
Dobradiça fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.
Características:
- 30 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close;
- Abertura e fechamento em 1 estágio (1W);
- Sistema Clip-on;
- Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H2 incluso;
- Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0 M;
- Alta resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Do Braço;
- Fabricado em aço inox;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão.
Do Calço
- Clip on;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço inox.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 30.000 Ciclos de abertura;
- Alta resistência a oxidação;
- Abertura 110°.
Família: 06.02.1940
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799475802
| Código interno | 0683138203 |
| SKU | 0683138203 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,104 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Laminado a Frio |
| Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
| Acabamento | Niquelado |
| Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
| Sistema | Clip-On |
| Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
| Calço | H2 de montagem tipo cruz |
| Ângulo de Abertura | 105º |
| Diâmetro do Caneco | 35mm |
Acabamento: Niquelado | Ângulo de Abertura: 105º | Calço: H2 de montagem tipo cruz | Compatibilidade: Chapas de 15 a 23mm de espessura | Composições: Unitário | Diâmetro do Caneco: 35mm | Materiais: Aço Laminado a Frio | Produtos Associados: Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria | Restrições de Uso: Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB | Sistema: Clip-On
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.