Wurth
Dobradiça para Móveis Soft-Close Premium PHS Reta 35mm
Cód: 0684139314 · EAN: 7891799452971 · Un: UN
DOBRAD S.CLOSE PREMIUM PHS RETA 35MM
Em estoque
R$ 146,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 14,60 por unidade)
em até 5x de R$ 29,20 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Dobradiças Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.
Características:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
- Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Alta resistência a corrosão;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado, com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
- Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip-On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em caço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Dobradiças Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suave.
Características:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel;
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W);
- Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Dobradiça disponível em três modelos reta, curva e super curva;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Alta resistência a corrosão;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado, com arremate do braço;
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°;
- Cinemática: 5 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip-On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em caço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Sistema de ajuste de altura integrado.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência com câmera salina (Salt Spray);
- Fechamento amortecido.
Família: 06.02.2020
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799452971
| Código interno | 0684139314 |
| SKU | 0684139314 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,106 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Niquelado | Ângulo de Abertura: 105º | Calço: H0 de montagem tipo cruz | Compatibilidade: Chapas de 15 a 23mm de espessura | Composição: Dobradiça, Parafusos e Capa | Diâmetro do caneco: 35mm | Material: Aço Laminado a Frio | Produtos Associados: Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria | Restrições de Uso: Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB | Sistema: Clip-On | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.