Dobradiça Simples Access BHS 35mm CURVA
DOBRAD SIMPLES ACCESS BHS CURVA 35MM
Descrições do Produto:
Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva; ;
- Calço H0 incluso; ;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio; ;
- Alta resistência a oxidação; ;
- Espessura da chapa: 0,6mm; ;
- Parafusos para fixação não inclusos; ;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura; ;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm garantindo maior faixa de ajuste das partes instaladas.
Do Calço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço de montagem tipo cruz.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Referências: Busca: 7891799486044
| Código interno | 0683140032 |
| SKU | 0683140032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,059 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Formato | CURVA |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.