Wurth
DOBRAD SIMPLES ACCESS BHS S.CURVA 35MM
Cód: 0683140033 · EAN: 7891799486051 · Un: UN
DOBRAD SIMPLES ACCESS BHS S.CURVA 35MM
Em estoque
R$ 225,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 4,50 por unidade)
em até 5x de R$ 45,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrições do Produto:
Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva; ;
- Calço H0 incluso; ;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio; ;
- Alta resistência a oxidação; ;
- Espessura da chapa: 0,6mm; ;
- Parafusos para fixação não inclusos; ;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura; ;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm garantindo maior faixa de ajuste das partes instaladas.
Do Calço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço de montagem tipo cruz.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva; ;
- Calço H0 incluso; ;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio; ;
- Alta resistência a oxidação; ;
- Espessura da chapa: 0,6mm; ;
- Parafusos para fixação não inclusos; ;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura; ;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm garantindo maior faixa de ajuste das partes instaladas.
Do Calço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço de montagem tipo cruz.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Família: 06.02.1960
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799486051
| Código interno | 0683140033 |
| SKU | 0683140033 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,057 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Laminado a Frio |
| Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
| Acabamento | Niquelado |
| Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
| Sistema | Slide-On |
| Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
| Calço | De montagem tipo cruz |
| Ângulo de Abertura | 110º |
| Diâmetro do Caneco | 35mm |
Acabamento: Niquelado | Ângulo de Abertura: 110º | Calço: De montagem tipo cruz | Compatibilidade: Chapas de 15 a 23mm de espessura | Composições: Unitário | Diâmetro do Caneco: 35mm | Materiais: Aço Laminado a Frio | Produtos Associados: Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria | Restrições de Uso: Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB | Sistema: Slide-On
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.