

Wurth
Limpador do Filtro de Partículas Diesel DPF Cleaner 500ml
Cód: 5861014501 · EAN: 7891799514990 · Un: UN
DPF CLEANER 500ML/415G
Em estoque
R$ 314,33
em até 12x de R$ 26,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O DPF Cleaner repara, regenera e limpa o filtro de partículas diesel, recuperando o filtro obstruído por partículas sólidas. Limpa os depósitos de carvão e cinzas que se acumulam no interior do filtro de partículas diesel ao longo do tempo. É usado para eliminar perda de potência ou problemas causados por filtros de partículas sujos, ajudando para que a regeneração do filtro seja fácil e rápida. Uma vez limpo, o filtro recupera totalmente a sua capacidade de absorçãoCaracterísticas:- Produto em spray;- Possui sonda aplicadora;- Limpeza eficiente;- Repara, limpa e mantém limpo o filtro de partículas;- Limpa e elimina todas as partículas sólidas depositadas no filtro;- Não gera gás inflamávelAplicações:- Indicado para limpeza de filtros de partículas a diesel;- Compatível com todos os tipos de motores injetores diesel (com ou sem turbo compressor). Não há necessidade de retirar o filtro e desmontar as peças.Restrições de Uso:- Não realize o processo se o motor não funcionar, nesse caso a substituição do filtro é recomendada.Modo de Usar:- Remova o sensor de temperatura/pressão do Sistema de Escape;- Introduza a sonda através da abertura;- Pulverize metade da lata na direção do filtro de partículas, deixando atuar por aproximadamente 10 minutos;- Aplique em seguida o restante do conteúdo da lata;- Monte o sensor de temperatura/pressão;- Com o auxílio de um Equipamento de diagnóstico (Scanner) leia a memória de erros e apague o código de avaria;- A regeneração do filtro dá-se com a circulação do veículo por pelo menos 20 minutos ou através do equipamento de diagnóstico (Scanner);- Utilize um ou dois frascos do DPF Cleaner, dependendo do tamanho do filtro e da sujidade apresentada.Principais Vantagens:- Fácil aplicação;- Dispensa a necessidade de desmontar o filtro para realizar a limpeza;- Remove totalmente as partículas sólidas retidas no filtro;- Múltiplas funções;- Economia na troca do filtro;- Retorno da potência original de fábrica;- Previne problemas causados por viagens curtas;- Não provoca a combustão;- Não causa corrosão.
Família: 12.02.0280 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/22-08-2022/12.02.0280/12.02.0280_DPF_CLEANER_-_LIMPADOR_DO_FILTRO_DE_PARTICULAS_DIESEL.PDF#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/DPF%20CLEANER%20500ML415G%20%285861014501%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799514990
| Código interno | 5861014501 |
| SKU | 5861014501 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,538 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpador do Filtro de Partículas Diesel DPF ADDITIVE 300ml
Cód: 5861014301
R$129,70
5x de R$ 25,94 sem juros
Em estoque