
Wurth
Limpador do Filtro de Partículas Diesel DPF ADDITIVE 300ml
Cód: 5861014301 · EAN: 7891799515003 · Un: UN
DPF ADDITIVE 300ML/240G
Em estoque
R$ 129,70
em até 5x de R$ 25,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O DPF ADDITIVE prolonga a vida útil do filtro de partículas diesel, dissolve e inibe o acúmulo de resíduos, causados por paradas constantes do veículo (principalmente em trajetos urbanos). O DPF ADDITIVE limpa, repara e protege o filtro de partículas diesel sem a necessidade de desmontagem do sistema, elimina a fuligem durante o processo de condução do veículo, previne a manutenção relacionada a regeneração de filtros levemente obstruídos e otimiza o processo de combustão (reduz o consumo de combustível) Possui em sua formulação compostos protetores que garantem performance prolongada ao DPF.Características:- Reduz a formação de fuligem durante o ciclo de combustão do combustível;- Limpa e regenera filtros de fuligem levemente bloqueados sem desmontar;- Queima completa de partículas de fuligem durante a condução;- Evita custos de manutenção frequentes relacionados com a regeneração manual do filtro de fuligem bloqueada;- Otimiza a combustão e reduz o consumo de combustível;- Especialmente adequado para ciclos de condução na cidade;- Pode ser usado em combinação com sistemas de regeneração integrados.Aplicações:- Indicado para prevenção contra entupimento e limpeza do filtro de partículas de veículos movidos a diesel levemente obstruídos (até em torno de 30%), aplicação via tanque, sem a necessidade de desmontar o sistema de filtração.Modo de Usar:- Agitar antes de usar;- Antes de abastecer o reservatório do veículo com Diesel, adicionar o conteúdo da embalagem, para então completar o tanque de combustível com Diesel;- Cada 300 mL de produto tratam até 50 L de Diesel;- Recomenda-se a aplicação do produto a cada 10.000 km.Principais Vantagens:- Possui bico aplicador para facilitar a aplicação no tanque de combustível;- Prolonga a vida útil do filtro DPF;- Minimiza o acúmulo de resíduos no filtro DPF;- Limpa, protege o filtro de partículas a diesel.
Família: 12.02.0282 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-08-2022/12.02.0282/12.02.0282_DPF_ADDITIVE.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/05-05-2026/parte1/FDS%20DPF%20ADDITIVE%20300ML240G.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799515003
| Código interno | 5861014301 |
| SKU | 5861014301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,320 kg |
| Altura | 19,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Rosa |
| Densidade | 1,01g/cm³ a 20ºC (DIN 51757) |
| Embalagem | 400ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido pressurizado |
| pH | 11,47 |
| Tempo de Duração da Aplicação | 20min |
Cor: Rosa | Densidade: 1,01g/cm³ a 20ºC (DIN 51757) | Embalagem: 400ml | Estado Físico: Líquido pressurizado | Odor: Característico | pH: 11,47 | Tempo de Duração da Aplicação: 20min
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 500 ML
Cód: 0893182500
R$107,95
4x de R$ 26,99 sem juros
Em estoque
Wurth
OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COMB 100ML OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML
Cód: 0893567201
R$59,56
2x de R$ 29,78 sem juros
Em estoque
