
Wurth
Aditivo Diesel Common Rail 300ml
Cód: 5861006300 · EAN: 4062856615100 · Un: UN
ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 300ML
Em estoque
R$ 175,61
em até 7x de R$ 25,09 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Aditivo Diesel Common Rail previne a formação de depósitos no sistema de injeção diesel. Melhora as propriedades lubrificantes de combustíveis com baixo teor de enxofre, como por exemplo diesel S10. Aditivo à base de componentes sintéticos que formam uma película protetora antiatrito no sistema de injeção. Compatível com todos os catalisadores modernos em sistemas de injeção diesel.Características:- Previne a formação de depósitos desde o tanque de combustível até a câmara de combustão;- Aumenta o poder de lubrificação de combustíveis diesel com baixo teor de enxofre;- Prolonga a vida útil de peças e componentes no sistema de injeção diesel pela redução do desgaste por atrito;- Diminui o risco de falha no sistema de injeção por falta de lubrificação;- Aumenta a estabilidade de armazenagem do biodiesel;- Melhora o consumo de combustível e o nível de ruído do motor;- Reduz a emissão de gases poluentes no meio ambiente;- Não possui enxofre, fósforo, metais ou ácidos.Aplicações:- Para todos os motores movidos a diesel com tecnologia common rail ou bomba injetora.Modo de Usar:- Adicionar o conteúdo da embalagem diretamente no tanque de combustível, contendo minimamente 10 litros de diesel no reservatório;- 300 ml do produto são suficientes para 70 litros de diesel;- Recomenda-se uma aplicação a cada troca de óleo do motor ou a cada reparação no sistema de injeção ou motor como medida preventiva.Principais Vantagens:- Maior poder de lubrificação ao combustível em motores diesel;- Prevenção da formação de depósitos no sistema de injeção;- Aumento da vida útil de peças e componentes do sistema de injeção.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/5861006300.PDF#detalhes | Família: 12.02.0212 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.02.0212.PDF | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4062856615100
| Código interno | 5861006300 |
| SKU | 5861006300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,318 kg |
| Altura | 19,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Densidade | 0,831g/cm³ |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Ebulição | 100°C |
| Ponto de Fulgor | 62°C |
| Viscosidade Cinemática | 2,11mm²/s (a 40°C) |
| Temperatura | 215°C (de auto ignição) |
Densidade: 0,831g/cm³ | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: 100°C | Ponto de Fulgor: 62°C | Temperatura: 215°C (de auto ignição) | Viscosidade Cinemática: 2,11mm²/s (a 40°C)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpador do Filtro de Partículas Diesel DPF ADDITIVE 300ml
Cód: 5861014301
R$129,70
5x de R$ 25,94 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 500 ML
Cód: 0893182500
R$107,95
4x de R$ 26,99 sem juros
Em estoque
Wurth
OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COMB 100ML OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML
Cód: 0893567201
R$59,56
2x de R$ 29,78 sem juros
Em estoque