



Wurth
OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COMB 100ML OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML
Cód: 0893567201 · EAN: 7891799486983 · Un: UN
OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COMB 100ML
Em estoque
R$ 59,56
em até 2x de R$ 29,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
O OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível é um tratamento multifuncional, que proporciona benefícios diretos que auxiliam na manutenção da qualidade do diesel e biodiesel, preservando-os e gerando melhores resultados operacionais. A aplicação de OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível dispersa a água, evita corrosão, previne a oxidação e formação de borra no diesel e biodiesel. O OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível possui anticorrosivos, homogeneizadores, solubilizadores, tensoativos, repositor de lubricidade, estabilizantes que, agindo em conjunto, trazem o combustível para as suas características originais, otimizando a queima em sistemas de injeção diesel.Características:- Realiza separação da água contida no diesel ou biodiesel, favorecendo a drenagem do tanque estacionário;- Engloba pequenas partículas de água dissolvidas no combustível - otimiza a queima junto com o diesel no sistema de injeção;- Proporciona aumento da vida útil dos elementos filtrantes do diesel e biodiesel;- Elimina as colônias de bactérias e fungos, quando contidas no diesel e biodiesel;- Previne contra a formação de bactérias, fungos, algas e decomposições que ocorrem normalmente no diesel e biodiesel, agindo contra a formação de vernizes e sedimentos, evitando a corrosão e a obstrução de tanques, filtros, bomba e bicos injetores;- Reduz expressivamente os custos de manutenção com sistema de injeção;- Sua formulação viabiliza a atomização perfeita do diesel, o conduzindo a uma combustão total, eliminando a fumaça preta e reduzindo drasticamente a formação de cinzas e a emissão de particulados para a atmosfera (PM).Aplicação:- Caminhonetes (Pick up) e vans;- Caminhões;- Ônibus;- Máquinas agrícolas;- Equipamentos linha amarela;- Barcos, lanchas e motos aquáticas;- Tanques estacionários;- Motores estacionários e geradores
Família: 12.02.0215 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-07-2024/12.02.0215/12.02.0215.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/08-07-2025/ADITIVO%20ESTABILIZADOR%20DE%20DIESEL%20%280893567201%3B%200893567202%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799486983 | Busca: Aditivo | Busca: Otimizador Combustível
| Código interno | 0893567201 |
| SKU | 0893567201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,115 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Sinônimo | Aditivo, Otimizador Combustível |
| Densidade | 0,9005 - 0,9040 Kg/l @ 20ºC |
| Embalagem | 100ml |
| Aspecto | Límpido |
| Ponto de Ebulição | < 160 ºC |
| Ponto de Fulgor | 76 ºC |
| Viscosidade Cinemática | 2,341 mm²/s (a 40ºC) |
| Inflamabilidade | Não inflamável |
| Temperatura de Autoignição | 250 ºC |
| Modelo | OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML |
Aspecto: Límpido | Densidade: 0,9005 - 0,9040 Kg/l @ 20ºC | Embalagem: 100ml | Inflamabilidade: Não inflamável | Ponto de Ebulição: < 160 ºC | Ponto de Fulgor: 76 ºC | Sinônimo: Aditivo, Otimizador Combustível | Temperatura de Autoignição: 250 ºC | Viscosidade Cinemática: 2,341 mm²/s (a 40ºC) | MODELO: OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 500 ML
Cód: 0893182500
R$107,95
4x de R$ 26,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpador do Filtro de Partículas Diesel DPF ADDITIVE 300ml
Cód: 5861014301
R$129,70
5x de R$ 25,94 sem juros
Em estoque
