Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
ELETRODO E6013 5KG 2,5 mm
Wurth

ELETRODO E6013 5KG 2,5 mm

Cód: 0982100251 · EAN: 4061975920539 · Un: UN

ELETRODO E6013 2,5MM 5KG

Em estoque
R$ 162,96
em até 6x de R$ 27,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O eletrodo de revestimento rutílico, normalmente designado por E6013, é um produto que garante uma grande suavidade da operação, excelente soldabilidade e uma boa morfologia de cordão para soldas em todas as posições. A escória é de fácil remoção e o eletrodo proporciona cordões de solda lisos e regulares.Aplicações:- O eletrodo E6013 é um eletrodo de uso geral utilizado para solda de aço carbono de média dureza e particularmente adequado para a solda de chapas de aço de diversas espessuras. Estes eletrodos são apropriados para a solda de aço estrutural maciço, produções de tanques e caldeiras, aços diversos, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, chapa fina e pequenas operações. Apresentam uma resistência à tração de até 500 N/mm².Principais Vantagens:- Excelente soldabilidade;- Fácil remoção da escória;- Solda em todas posições.
Família: 01.14.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/01.14.0030/01.14.0030.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/06-03-2023/7530486.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975920539

Código interno0982100251
SKU0982100251
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,200 kg
Altura6,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento36,0 cm
Diâmetro2,5 mm mm
ComposiçõesEmbalagem com 5kg
AplicaçõesSolda de Aço Carbono
NormaASME SFA 5.1
TipoE6013
Comprimento Total350mm
Faixa de Corrente65 - 90 A
Posições de SoldaTodas as Posições Exceto Vertical - Baixo
Aplicações: Solda de Aço Carbono | Composições: Embalagem com 5kg | Comprimento Total: 350mm | DIÂMETRO: 2,5 mm | Faixa de Corrente: 65 - 90 A | Norma: ASME SFA 5.1 | Posições de Solda: Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo | Tipo: E6013

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque