
Wurth
ELETRODO E7018 5KG 2,5 mm
Cód: 0982110251 · EAN: 4061975920553 · Un: UN
ELETRODO E7018 2,5MM 5KG
Em estoque
R$ 195,60
em até 7x de R$ 27,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências. A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura. A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda. Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.Aplicações:- O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.Principais Vantagens:- Excelente soldabilidade;- Fácil remoção da escória;- Solda em todas posições.
Família: 01.14.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/02-07-2025/01.14.0040/01.14.0040.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/06-03-2023/7530493.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975920553
| Código interno | 0982110251 |
| SKU | 0982110251 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,060 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Diâmetro | 2,5 mm mm |
| Composições | Embalagem com 5kg |
| Aplicações | Solda de Aço Carbono |
| Norma | ASME SFA 5.1 |
| Tipo | E7018 |
| Comprimento Total | 350mm |
| Faixa de Corrente | 80 - 110 A |
| Posições de Solda | Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo |
Aplicações: Solda de Aço Carbono | Composições: Embalagem com 5kg | Comprimento Total: 350mm | DIÂMETRO: 2,5 mm | Faixa de Corrente: 80 - 110 A | Norma: ASME SFA 5.1 | Posições de Solda: Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo | Tipo: E7018
Este produto ainda não possui avaliações.

