
ELETRODO E7018 5KG 4,0 mm
ELETRODO E7018 4,0MM 5KG
Descrição do Produto:O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências. A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura. A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda. Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.Aplicações:- O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.Principais Vantagens:- Excelente soldabilidade;- Fácil remoção da escória;- Solda em todas posições.
Referências: Busca: 4066443045868
| Código interno | 0982110401 |
| SKU | 0982110401 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,140 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 35,5 cm |
| Diâmetro | 4,0 mm mm |
| Composições | Embalagem com 5kg |
| Aplicações | Solda de Aço Carbono |
| Norma | ASME SFA 5.1 |
| Tipo | E7018 |
| Comprimento Total | 350mm |
| Faixa de Corrente | 130 - 190 A |
| Posições de Solda | Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
