
Encolhedor de Mola 270 mm
ENCOLHEDOR DE MOLAS 270MM PAR
Descrição do Produto:
Ferramenta para compressão de molas na substituição do amortecedor, conjuntos de molas ou reparar eixos danificados em veículos com sistema de suspensão MacPherson. Ideal para uso com chaves de impacto 1/2".
Características:
- Fabricado em barra roscada de aço forjado;
- Encaixe central de 1/2";
- Ganchos projetados para ter amplo contato com as molas, evitando que elas escapem durante o processo;
- Ferramenta projetada para suportar grandes pressões;
- Resistência máxima à tração de 40kN (4.000Kgf). Composição ;
- 2 barras roscadas de aço forjado com encaixe 1/2";
- 4 ganchos de retenção.
Aplicações:
- Indicado para veículos leves, utilitários, Suv´s e Vuc´s. Atenção ;
- Molas muito comprimidas podem escapar da ferramenta, podendo provocar ferimentos graves. Utilizar sempre equipamentos de segurança.
Principais Vantagens:
- Durável e resistente;
- Amplo contato entre a mola e os ganchos da ferramenta;
- Fácil de usar;
- 02 opções de ferramenta: Abertura máx. 270 mm ou 370mm.
| Código interno | 0713525001 |
| SKU | 0713525001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,000 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Diâmetro | 270 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.